ProductPage

GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 acier inoxydable haute levée taraudé/fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Présentation du produit

Particularités

  • En version standard, sans huile, ni graisse pour les applications avec de l'oxygène.
  • Combinaison avec sélecteur de circuit.

Application

Gaz liquides tels que GNL, CO2, LAr.
Protection des systèmes de conduites et des conteneurs pour le transport et le stockage.

Informations techniques
Options
Tables
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Fileté (BSPP)
Plage de réglage (bar): de 0.2 jusqu'à 70
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Tête étanche: Non
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 1/4" BSPP aval 3/8" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 1/4" BSPP aval 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987758
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987759
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/8" BSPP aval 1/2" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/8" BSPP aval 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987760
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987761
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 1/2" BSPP aval 3/4" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 1/2" BSPP aval 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987762
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987763
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg amont 3/4" BSPP aval 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987764
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 1" BSPP GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 12242 inox/PTFE levier plage de réglage 0,2 - 70 barg 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12987765
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Fileté (BSPP)
Plage de réglage (bar): de 0.2 jusqu'à 70
Caractéristique d'échappement: Course maximale
Tête étanche: Non
Coiffe de ressort fermée: Oui
Joint: PTFE
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)