ProductPage

GOETZE Soupape à ressort Type 2379 acier inoxydable couplage de lait DIN11851

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Raccord alimentaire
Plage de réglage (bar): de 0.4 jusqu'à 16
Diamètre de passage (mm): 18
Joint: FPM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Soupape de sécurité à ressort Type 2379 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg raccordement alimentaire DIN 11851 amont DN20 aval DN25 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2379 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg raccordement alimentaire DIN 11851 amont DN20 aval DN25 Numéro d'article ERIKS: 12734868
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Soupape de sécurité à ressort Type 2379 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg raccordement alimentaire DIN 11851 amont DN25 aval DN25 GOETZE Soupape de sécurité à ressort Type 2379 inox/FKM plage de réglage 0,4 - 16 barg raccordement alimentaire DIN 11851 amont DN25 aval DN25 Numéro d'article ERIKS: 12734869
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Modèle: à ressort
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Raccord alimentaire
Plage de réglage (bar): de 0.4 jusqu'à 16
Diamètre de passage (mm): 18
Joint: FPM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)