ProductPage

GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN10
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 005 - 2,0 barg PN40 DN20 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 005 - 2,0 barg PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12447351
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN20 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12447362
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN20 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12447374
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN25 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12447352
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN25 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12447375
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN25 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12447363
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN32 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12447353
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN32 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12447364
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN32 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12447376
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN40 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN40 Numéro d'article ERIKS: 12447365
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN10
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant

Chers clients,

Nous vous informons que la boutique en ligne ERIKS sera indisponible aujourd'hui, 22 février, entre 17h00 et 20h00, en raison d'une maintenance programmée par notre équipe informatique.

Pendant cette période, certaines fonctionnalités de la boutique en ligne seront inaccessibles.

Nous nous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer et nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.
Pour plus d'informations, ou si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle.

Salutations,
L'équipe de la boutique en ligne Eriks