ProductPage

GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN10
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 005 - 2,0 barg PN40 DN20 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 005 - 2,0 barg PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12447351
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN20 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12447362
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN20 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12447374
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN25 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12447352
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN25 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12447375
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN25 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12447363
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN32 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,0 barg PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12447353
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN32 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12447364
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN32 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 5,5 - 10,0 barg PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12447376
Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN40 GOETZE Soupape de sur-débit Type 1161 série 431mGFO inox/EPDM étanche au gaz plage de réglage 1,5 - 6,0 barg PN40 DN40 Numéro d'article ERIKS: 12447365
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Acier inoxydable
Matériau du boîtier de sortie: Acier inoxydable
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Bride
Classe de pression d'entrée: PN10
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant