ProductPage

GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze étanche au gaz taraudé


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit



Application

Régulation de la pression dans les systèmes de liquides.
Convient aux liquides et aux gaz
Souvent utilisé comme dérivation au-dessus d'une pompe pour assurer un débit minimum.

Informations techniques
Tables
Article de stock
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Taraudé (BSPP)
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Diamètre de passage (mm)
Joint: PTFE
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 3/8" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051586
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,5 barg 3/8" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,5 barg 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051592
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 3/8" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051599
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 1/2" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051597
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 1/2" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11603298
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11603299
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 3/4" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051598
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,5 - 2,5 barg 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051591
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 1" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 2 - 12 barg 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 10051595
Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 1" BSPP GOETZE Soupape de décharge série 618t bronze/PTFE étanche au gaz plage de réglage 0,2 - 0,8 barg 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11603300
Article de stock
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier d'entrée: Bronze
Matériau du boîtier de sortie: Bronze
Diamètre nominal d'entrée
Raccordement amont: Taraudé (BSPP)
Diamèter nominal de sortie
Plage de réglage (bar)
Diamètre de passage (mm)
Joint: PTFE
Etanchéité par soufflet: Non
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant