ProductPage

ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox extrémités à souder ASME BPE

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série AdcaPure TSS6 est un purgeur de vapeur thermostatique et un purgeur d'air entièrement en acier inoxydable, spécialement développé pour les applications avec de la vapeur "propre" ou "pure" utilisée dans les systèmes de vapeur tels que les réacteurs à vapeur, les stérilisateurs et les lignes de distribution de vapeur, entre autres, et est idéal pour une utilisation dans les skids de vapeur propre.

Application

  • Vapeur propre (industrie alimentaire).
  • Vapeur pure (industrie pharmaceutique).

Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques
Tables
Forme de construction: Droit
Dimension Connexion
Raccord: Laseind
Classe de pression: PN10
Sous-refroidissement (°C): 5
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'insert: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Avec filtre incorporé: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 1/2" ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 1/2" Numéro d'article ERIKS: 14517629
Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 1" ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 1" Numéro d'article ERIKS: 14517631
Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 3/4" ADCAPURE Purgeur de vapeur thermostatique Type 8982 série TSS6 inox pression différentielle maximale 6 bar extrémités à souder 3/4" Numéro d'article ERIKS: 14517630
Forme de construction: Droit
Dimension Connexion
Raccord: Laseind
Classe de pression: PN10
Sous-refroidissement (°C): 5
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Matière de l'insert: Acier inoxydable 316L (1.4404)
Avec filtre incorporé: Non
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)