L'ADCA série UTS22 est un purgeur de vapeur thermostatique en acier inoxydable sans entretien. Il a été spécialement conçu pour des applications dans des processus concernant les équipements de chaudières, de stérilisateurs, alimentaires, chimiques et de lavage. Grâce au "connecteur pivotant" universel, ce purgeur thermostatique est rapidement interchangeable.
Application
De la vapeur saturée.
De la vapeur surchauffée modérée.
Informations techniques
Thermostat de type S - sous-refroidissement 10 °C (standard).
Opère sur de la vapeur modérément surchauffée.
Décharge le condensat à une température proche de celle de la vapeur.
Excellente décharge d'air.
Options
Thermostat de type H - sous-refroidissement 5 °C.
Thermostat de type L - sous-refroidissement 30 °C.
Execution de faible capacité.
Tables
Tableau de capacité1 en kg/h
Modèle
dP 0,2 bar
dP 0,3 bar
dP 0,5 bar
dP 1 bar
dP 1,5 bar
dP 2 bar
dP 3 bar
dP 4 bar
dP 6 bar
dP 8 bar
dP 10 bar
dP 13 bar
dP 15 bar
dP 20 bar
dP 22 bar
UTS222
70
120
140
255
330
385
455
510
600
670
700
720
750
775
795
UTS22LC2
45
55
70
95
125
135
180
200
270
315
330
360
370
405
415
1 Les capacités présentées se réfèrent à un condensat à 10 ºC en dessous de la température de la vapeur saturée (thermostat standard type-S).
2 Les capacités pour la décharge de condensat froid à 20 ºC sont deux à trois fois plus larges.