L'Adca série TSS22 est un purgeur thermostatique à pression équilibrée et un déaérateur spécialement développé pour utilisation sur les équipements de process tels que les stérilisateurs et autres autoclaves, les chaudières, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage. La construction simple et les dimensions modestes de ce purgeur conviennent parfaitement à ces applications, en particulier lorsqu'un purgeur entièrement en acier inoxydable est nécessaire.
Application
Vapeur.
Industrie alimentaire.
Industrie pétrochimique.
Informations techniques
Type de remplissage H - 5 °C sous-refroidissement.
Type de remplissage S - 10 °C sous-refroidissement (standard).
Type de remplissage L - 30 °C sous-refroidissement.
Options
Thermostat de type H - sous-refroidissement 5 °C.
Thermostat de type L - sous-refroidissement 30 °C.
Tables
Tableau de capacité1 en kg/h
Modèle
Dimension
dP 0,2 bar
dP 0,3 bar
dP 0,5 bar
dP 1 bar
dP 1,5 bar
dP 2 bar
dP 3 bar
dP 4 bar
dP 6 bar
dP 8 bar
dP 10 bar
dP 13 bar
dP 15 bar
dP 20 bar
dP 22 bar
TSS222
¼" - 1"
45
55
70
95
125
135
180
200
270
315
330
360
370
405
415
TSS22H2
½" - 1"
70
120
140
255
330
385
455
510
600
670
700
720
750
775
795
1 Les capacités présentées se réfèrent à un condensat à 10 ºC en dessous de la température de la vapeur saturée (thermostat standard type-S).
2 Les capacités pour la décharge de condensat froid à 20 ºC sont deux à trois fois plus larges.