La série ADCA TH32YLC est un purgeur thermostatique en acier de faible capacité, équipé d'un filtre intégré et d'une excellente purge. Il est spécialement conçu pour des applications avec des équipements de process tels que les chaufferies, les stérilisateurs, les équipements alimentaires, chimiques et de lavage.
Application
De vapeur saturée
Informations techniques
L'installation horizontale est recommandée, mais peut être installée dans toutes les positions.
Options
Soupape de décharge.
Clapet anti-retour intégré.
Tables
Tableau de capacité1 en kg/h
Modële
Dimension connexion
dP 0,2 bar
dP 0,3 bar
dP 0,5 bar
dP 1 bar
dP 1,5 bar
dP 2 bar
dP 3 bar
dP 4 bar
dP 6 bar
dP 8 bar
dP 10 bar
dP 13 bar
dP 15 bar
dP 20 bar
dP 22 bar
TH32YLC
DN15 - DN25
45
55
70
95
125
135
180
200
270
315
330
360
370
405
415
1 Condensat à 10 °C sous temperature de vapeur saturée.