La série Adca série DT40/2 est un purgeur thermodynamique compacte et léger, facile à installer et excellent pour les systèmes à haute pression, y compris les applications de traçage de la vapeur. Le couvercle isolant assure un fonctionnement régulier et constant et rend le purgeur particulièrement adapté aux applications où les conditions atmosphériques, telles que la pluie et le vent, peuvent affecter le fonctionnement normal. La série DT40/2 ne comporte qu'une seule pièce mobile et offre une large plage de fonctionnement, sans réglage.
Application
De vapeur saturée.
De vapeur surchauffée.
Informations techniques
La position d'installation recommandée est horizontale, avec l'élément filtrant étant orienté vers le bas. L'installation verticale est possible, mais il faut s'attendre à une usure accrue réduisant ainsi la durée de vie de l'élément filtrant.
Le siège et le disque peuvent être facilement remplacés sur le terrain sans retirer le siphon de la conduite.
Filtre intégré facile à nettoyer.
Insensible aux coups de bélier et aux vibrations.
Équipé en standard d'un évent d'air.
Équipé de série d'un couvercle d'isolation, il convient donc à une installation extérieure.
Fonctionnement intermittent: donc moins adapté aux échangeurs de chaleur.
Construction simple, peu d'entretien.
Fonctionne comme un clapet anti-retour.
Options
Raccordement taraudé ASME B1.20.1 ; NPT.
Raccordement bride EN 1092-1 ; PN40.
Raccordement bride ASME B16.5 ; Classe #150, #300.