ADCA Purgeur de vapeur à flotteur Type: 5933E Série: FLT acier pression différentielle maximale 14 bar bride
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manuals for series FLT21 / FLT25 / FLT31 / FLT35 & FLT27 / FLT29 / FLT37 / FLT39 (PDF) |
Présentation du produit |
Les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont universellement applicables dans tous les systèmes de vapeur. Le mécanisme à flotteur garantit une évacuation directe des condensats à la température de la vapeur. Il n'y a donc pas de congestion ou de sous-refroidissement, de sorte qu'un transfert de chaleur maximal a lieu dans votre échangeur de chaleur. Par la purgeur d’air bimétallique intégré, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA évacuent rapidement l'air et les autres gaz non condensables du système lors du démarrage, ce qui réduit considérablement le temps de préchauffage. En raison de l'action modulatrice du flotteur, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont insensibles aux changements brusques de capacité ou de pression. Un autre grand avantage est que vous pouvez ajuster vous-même la direction du flux ; à la fois de gauche à droite et vice versa, ainsi que verticalement.
Application
Utilisation universelle pour l'évacuation directe des grandes quantités de condensats, par exemple dans :
- Échangeur de chaleur.
- Réchauffeur d'air.
- Appareils à contre-courant.