ProductPage

ADCA Purgeur de vapeur à flotteur Type: 5131E Série: FLT acier pression différentielle maximale 4,5 bar taraudé

Documentation produit

Les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont universellement applicables dans tous les systèmes de vapeur. Le mécanisme à flotteur garantit une évacuation directe des condensats à la température de la vapeur. Il n'y a donc pas de congestion ou de sous-refroidissement, de sorte qu'un transfert de chaleur maximal a lieu dans votre échangeur de chaleur. Par la purgeur d’air bimétallique intégré, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA évacuent rapidement l'air et les autres gaz non condensables du système lors du démarrage, ce qui réduit considérablement le temps de préchauffage. En raison de l'action modulatrice du flotteur, les purgeurs de vapeur à flotteur ADCA sont insensibles aux changements brusques de capacité ou de pression. Un autre grand avantage est que vous pouvez ajuster vous-même la direction du flux ; à la fois de gauche à droite et vice versa, ainsi que verticalement.

Application

Utilisation universelle pour l'évacuation directe des grandes quantités de condensats, par exemple dans :

  • Échangeur de chaleur.
  • Réchauffeur d'air.
  • Appareils à contre-courant.

Options
Tables
Raccord: Binnendraad
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Type de performance
Pression différentielle maximale (bar): 4.5
Matériau du boîtier: Acier
Convient pour air comprimé: Non
Avec filtre incorporé: Non
Direction du débit: à droite → à gauche
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT31 acier pression différentielle maximale 4,5 bar sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 1/2" BSP ADCA Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT31 acier pression différentielle maximale 4,5 bar sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 1/2" BSP Numéro d'article ERIKS: 14257584
Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT35 acier pression différentielle maximale 4,5 bar haute capacité sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 1" BSP ADCA Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT35 acier pression différentielle maximale 4,5 bar haute capacité sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 1" BSP Numéro d'article ERIKS: 14257587
Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT31 acier pression différentielle maximale 4,5 bar sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 1" BSP ADCA Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT31 acier pression différentielle maximale 4,5 bar sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 1" BSP Numéro d'article ERIKS: 14257586
Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT31 acier pression différentielle maximale 4,5 bar sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 3/4" BSP ADCA Purgeur de vapeur à flotteur Type 5131E série FLT31 acier pression différentielle maximale 4,5 bar sens de montage horizontale direction du débit à droite → à gauche PN40 3/4" BSP Numéro d'article ERIKS: 14257585
Raccord: Binnendraad
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Type de performance
Pression différentielle maximale (bar): 4.5
Matériau du boîtier: Acier
Convient pour air comprimé: Non
Avec filtre incorporé: Non
Direction du débit: à droite → à gauche
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)