ProductPage

Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Exécution: Robinet de remplissage et purge
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Type de commande: Came
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Oreille Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible PN16 3/8" (10) Diamètre du pilier: 10mm Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Oreille Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible PN16 3/8" (10) Diamètre du pilier: 10mm Numéro d'article ERIKS: 11811288
Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Oreille Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible PN16 1" (25) Diamètre du pilier: 25mm Robinet de remplissage et purge Type: 450 Bronze Oreille Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible PN16 1" (25) Diamètre du pilier: 25mm Numéro d'article ERIKS: 11811285
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Exécution: Robinet de remplissage et purge
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Type de commande: Came
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)