ProductPage

ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de contrôle (l/h)
Application: Eau de chauffage central
Valeur Kvs (m³/h)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 22.35m³/h PN16 Bride DN40 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 22.35m³/h PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 13389173
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 32.15m³/h PN16 Bride DN50 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 32.15m³/h PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13389174
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 83.3m³/h PN16 Bride DN65 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 83.3m³/h PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 13389175
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 104.3m³/h PN16 Bride DN80 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 104.3m³/h PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 13389176
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 180.5m³/h PN16 Bride DN100 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 180.5m³/h PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 13389177
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 280m³/h PN16 Bride DN125 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 280m³/h PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 13389178
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 383.4m³/h PN16 Bride DN150 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 383.4m³/h PN16 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 13389179
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 710m³/h PN16 Bride DN200 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 710m³/h PN16 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 13389180
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1187.5m³/h PN16 Bride DN250 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1187.5m³/h PN16 Bride DN250 Numéro d'article ERIKS: 13389181
Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1504.1m³/h PN16 Bride DN300 ECON® Robinet de démarrage Type: 26206 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1504.1m³/h PN16 Bride DN300 Numéro d'article ERIKS: 13389182
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de contrôle (l/h)
Application: Eau de chauffage central
Valeur Kvs (m³/h)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)