ProductPage

HONEYWELL Purgeur pour radiateur Type: 1565 Bronze Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Pièce finale/taraudée
Matériau du boîtier: Bronze
Dimension de connexion du radiateur
Exécution en équerre: Non
Possibilité de drain: Oui
Remplissable: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Purgeur pour radiateur Type: 1565 Bronze/EPDM Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 1" (25) HONEYWELL Purgeur pour radiateur Type: 1565 Bronze/EPDM Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11812413
Purgeur pour radiateur Type: 1565 Bronze/EPDM Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 3/8" (10) HONEYWELL Purgeur pour radiateur Type: 1565 Bronze/EPDM Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11812416
Modèle: Pièce finale/taraudée
Matériau du boîtier: Bronze
Dimension de connexion du radiateur
Exécution en équerre: Non
Possibilité de drain: Oui
Remplissable: Oui
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)