ProductPage

HONEYWELL Purgeur pour radiateur Type: 1564 Bronze Exécution en équerre Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Modèle: Pièce finale/taraudée
Matériau du boîtier: Bronze
Dimension de connexion du radiateur: 3/8" (10)
Exécution en équerre: Oui
Possibilité de drain: Oui
Remplissable: Oui
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Purgeur pour radiateur Type: 1564 Bronze/EPDM Exécution en équerre Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 3/8" (10) HONEYWELL Purgeur pour radiateur Type: 1564 Bronze/EPDM Exécution en équerre Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11812412
Modèle: Pièce finale/taraudée
Matériau du boîtier: Bronze
Dimension de connexion du radiateur: 3/8" (10)
Exécution en équerre: Oui
Possibilité de drain: Oui
Remplissable: Oui
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)