ProductPage

ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton Droit

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Modèle: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Dimension raccord de tube
Dimension de connexion du radiateur
Connexion du radiateur: Fileté (BSPP)
Raccord de tube: Taraudé (BSPP)
Type de commande: Commande manuelle
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 1/2" (15) ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11813037
Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 3/4" (20) ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11813038
Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 3/8" (10) ECON® Robinet pour radiateur Type: 2658 Laiton/EPDM Droit Double ajustement 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11813036
Article de stock
Modèle: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Dimension raccord de tube
Dimension de connexion du radiateur
Connexion du radiateur: Fileté (BSPP)
Raccord de tube: Taraudé (BSPP)
Type de commande: Commande manuelle
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)