ProductPage

HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton fileté

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar): de 1.5 jusqu'à 6
Température du fluide (°C): de 0 jusqu'à 80
Approprié pour
Matériau du boîtier: Laiton
Avec manomètre: Non
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1/2" BSPP HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12160377
Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 3/4" BSPP HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12160380
Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1" BSPP HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12160381
Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1.1/4" BSPP HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1.1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12160379
Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1.1/2" BSPP HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 1.1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12160378
Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 2" BSPP HONEYWELL Réducteur de pression Type 145 série D05FT laiton/EPDM plage de pression réduite 1,5-6 bar PN16 2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12160382
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar): de 1.5 jusqu'à 6
Température du fluide (°C): de 0 jusqu'à 80
Approprié pour
Matériau du boîtier: Laiton
Avec manomètre: Non
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)