ProductPage

ADCAPURE Réducteur de pression Type 8847 série P161 inox action directe Tri-clamp DIN 32676-A

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La série P161 d'ADCAPURE est un réducteur de pression à angle droit, à action directe, commandé par membrane, conçu pour être utilisé avec de la vapeur propre, de l'eau, de l'air comprimé, ainsi que dez gaz et des liquides qui n'affectent pas les materiaux et le design de la construction.
Ce réducteur de pression haut de gamme se caractérise par une conception compacte, des joints conformes à la norme FDA / USP Class VI et un bouton de réglage non inclinable.
Il est entièrement fabriqué à partir d'une tige en acier inoxydable 316L, sans recours au moulage et/ou au forgeage, et les pièces internes et externes sont polies puis nettoyées par ultrasons.

Plages de pression réduites.

  • 0,3 - 1,1 bar.
  • 0,8 - 1,5 bar.
  • 1,0 - 3,0 bar.
  • 1,5 - 5,0 bar.
Lorsque les plages de pression se chevauchent, la meilleure régulation est obtenue avec le ressort le plus léger.

Application

  • De vapeur propre.
  • De l'air comprimé.
  • De l'eau.
  • Liquides et gaz qui n'affectent pas la structure.

Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques
Options
Raccordement au process: Tri-clamp
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Port gauge: En option
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,8 - 1,5 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,8 - 1,5 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d'article ERIKS: 14543351
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,3 - 1,1 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,3 - 1,1 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d'article ERIKS: 14543352
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,0 - 3,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,0 - 3,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d'article ERIKS: 14543349
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,5 - 5,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,5 - 5,0 bar Kvs 1,3 m³/h Tri-clamp DN15 Numéro d'article ERIKS: 14543350
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,3 - 1,1 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,3 - 1,1 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 Numéro d'article ERIKS: 14543356
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,5 - 5,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,5 - 5,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 Numéro d'article ERIKS: 14543354
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,8 - 1,5 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,8 - 1,5 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 Numéro d'article ERIKS: 14543355
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,0 - 3,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,0 - 3,0 bar Kvs 3,0 m³/h Tri-clamp DN20 Numéro d'article ERIKS: 14543353
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,5 - 5,0 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 1,5 - 5,0 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 Numéro d'article ERIKS: 14543358
Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,8 - 1,5 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 ADCAPURE Réducteur de pression type 8847 série P161 inox/EPDM/Gylon plage de pression réduite 0,8 - 1,5 bar Kvs 4,2 m³/h Tri-clamp DN25 Numéro d'article ERIKS: 14543359
Raccordement au process: Tri-clamp
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Plage de pression réduite (bar)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Port gauge: En option
Effacer les filtres     (24 des 24 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant