ProductPage

ADCA Séparateur d'eau Type: 13008 Série: S25/SS Acier inoxydable 316L Bride EN 1092 PN40


Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • De la vapeur.
  • De l'air comprimé.
  • D'autres gaz.

Informations techniques
opération
Options
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride: PN40
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN15 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN15 Numéro d'article ERIKS: 14673953
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN20 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 14673954
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN25 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14673955
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN32 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 14673956
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN40 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN40 Numéro d'article ERIKS: 14673957
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN50 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 14673958
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN65 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN65 Numéro d'article ERIKS: 14673959
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN80 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN80 Numéro d'article ERIKS: 14673960
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN100 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN100 Numéro d'article ERIKS: 14673961
Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN125 ADCA Séparateur d'eau Acier inoxydable 316L Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN40 DN125 Numéro d'article ERIKS: 14673962
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316L
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride: PN40
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant