ProductPage

ADCA Séparateur d'eau Type: 13005 Série: S25/S Acier au carbone Bride EN 1092 PN16


Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • De la vapeur.
  • De l'air comprimé.
  • D'autres gaz.

Informations techniques
opération
Options
Matériau du boîtier: Acier au carbone
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN16
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN15 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN15 Numéro d'article ERIKS: 14673916
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN20 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN20 Numéro d'article ERIKS: 14673917
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN25 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14673918
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN32 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN32 Numéro d'article ERIKS: 14673919
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN40 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN40 Numéro d'article ERIKS: 14673920
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN50 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN50 Numéro d'article ERIKS: 14673921
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN16 DN65 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN16 DN65 Numéro d'article ERIKS: 14673923
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-2 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN65 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-2 l'Alésage de la bride: 4 gaten PN16 DN65 Numéro d'article ERIKS: 14673922
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN16 DN80 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN16 DN80 Numéro d'article ERIKS: 14673924
Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN16 DN100 ADCA Séparateur d'eau Acier au carbone Bride EN 1092-1 l'Alésage de la bride: 8 gaten PN16 DN100 Numéro d'article ERIKS: 14673925
Matériau du boîtier: Acier au carbone
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN16
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant