ProductPage

ECON® Séparateur d'eau Type: 1089E acier bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation and operation manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Installations de vapeur.
Installations pneumatiques.

Informations techniques
opération
Options
Tables
Article de stock
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Pression de service maximum (bar): 40
Convient pour air comprimé: Oui
Convient pour vapeur: Oui
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN15 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN15 Numéro d'article ERIKS: 12704502
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN20 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN20 Numéro d'article ERIKS: 12704513
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN25 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN25 Numéro d'article ERIKS: 12675455
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN32 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN32 Numéro d'article ERIKS: 12704515
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN40 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN40 Numéro d'article ERIKS: 12704516
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN50 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN50 Numéro d'article ERIKS: 12704517
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN65 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN65 Numéro d'article ERIKS: 12704518
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN80 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN80 Numéro d'article ERIKS: 12704519
Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN100 ECON® Séparateur d'eau fig. 1089E acier PN40 DN100 Numéro d'article ERIKS: 13279676
Article de stock
Matériau du boîtier: Acier
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Pression de service maximum (bar): 40
Convient pour air comprimé: Oui
Convient pour vapeur: Oui
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)