ProductPage

ADCA Poste de capture double Type 8976 série CTS4U inox taraudé ISO 7/1 Rp

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

La Adca série CTS4U est développée comme un poste de trappage drainage double complet et compact pour une utilisation dans les systèmes de vapeur où un programme d'entretien simplifié et économique est souhaité. Elle est conçue pour remplacer les stations traditionnelles à composants multiples et est équipée de une vanne d'entrée et d'une vanne de sortie, d'un filtre intégré et d'un clapet anti-retour. Les applications typiques comprennent le service de goutte à goutte sur les conduites de vapeur, le traçage, les SKID et les petits équipements de traitement. Les temps d'arrêt et les coûts sont réduits grâce à la facilité d'entretien en ligne de cette station de drainage. Grâce à la bride à deux boulons rotative à 360°, le purgeur peut être remplacé en quelques minutes sans perturber la tuyauterie. La station de drainage CTS4U s'adapte à tous les purgeurs de vapeur équipés d'un raccord pivotant universelle UCX.

Application

  • De vapeur saturée.
  • De vapeur surchauffée.

Informations techniques
Options
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Avec purge automatique: Non
Avec filtre incorporé: Oui
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Station de trappage double Type 8976 série CTS4U inox PN40 1/2" BSP ADCA Station de trappage double Type 8976 série CTS4U inox PN40 1/2" BSP Numéro d'article ERIKS: 14534293
Station de trappage double Type 8976 série CTS4U inox PN40 1" BSP ADCA Station de trappage double Type 8976 série CTS4U inox PN40 1" BSP Numéro d'article ERIKS: 14534247
Station de trappage double Type 8976 série CTS4U inox PN40 3/4" BSP ADCA Station de trappage double Type 8976 série CTS4U inox PN40 3/4" BSP Numéro d'article ERIKS: 14534246
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord: Taraudé
Dimension Connexion
Largeur nominale
Classe de pression: PN40
Avec purge automatique: Non
Avec filtre incorporé: Oui
Direction du débit: selon marquage fléché au boîtier
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)