ProductPage

ADCA Aérateur fig. 8986 série AE16SS inox taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Purgeur en acier entièrement inoxydable pour éliminer
l'air et les autres gaz non condensables des systèmes HVAC.
Ce purgeur à sphère à flotteur peut être utilisé avec d'autres
systèmes de purge et de séparation de l'air.
En outre, la série AE16SS peut également être utilisée de manière indépendante,
en la plaçant directement au niveau des points saillants du système.

Application

  • Eau.
  • Liquides toxiques non corrosifs et/ou dangereux auxquels s'applique la valeur ρ > 0,75 kg/dm3.

Tables
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316 (1.4408)
Dimension Connexion
Raccord: Taraudé
Largeur nominale
Dimensions de raccordement purge d'air: 1/2" BSP
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSV inox/FPM pression différentielle maximale 12 bar 1/2" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSV inox/FPM pression différentielle maximale 12 bar 1/2" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479173
Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSE inox/EPDM pression différentielle maximale 12 bar 1/2" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSE inox/EPDM pression différentielle maximale 12 bar 1/2" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479172
Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSV inox/FPM pression différentielle maximale 12 bar 3/4" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSV inox/FPM pression différentielle maximale 12 bar 3/4" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479163
Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSE inox/EPDM pression différentielle maximale 12 bar 3/4" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 8986 série AE16SSE inox/EPDM pression différentielle maximale 12 bar 3/4" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479162
Matériau du boîtier: Acier inoxydable 316 (1.4408)
Dimension Connexion
Raccord: Taraudé
Largeur nominale
Dimensions de raccordement purge d'air: 1/2" BSP
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)