ProductPage

ADCA Aérateur fig. 488 série AE31.2 acier taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Purgeur automatique en acier pour éliminer
l'air et les autres gaz non condensables des
systèmes d'eau et d'autres liquides.
Ce purgeur à sphère à flotteur peut être utilisé avec d'autres
systèmes de purge et de séparation de l'air.
En outre, la série AE31.2 peut également être utilisée de manière indépendante,
en la plaçant directement au niveau des points saillants du système.

Application

  • Eau froide.
  • Eau chaude.
  • Autres liquides qui n'influencent pas la construction et pour lesquels ρ > 0,75 kg/dm3 s'applique.

Tables
Matériau du boîtier: Acier au carbone
Dimension Connexion: 1" BSP
Raccord: Taraudé
Largeur nominale: DN25
Dimensions de raccordement purge d'air: 1/2" BSP
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-14 acier pression différentielle maximale 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-14 acier pression différentielle maximale 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479167
Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-21 acier pression différentielle maximale 21 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-21 acier pression différentielle maximale 21 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479168
Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-32 acier pression différentielle maximale 32 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-32 acier pression différentielle maximale 32 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479169
Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-6 acier pression différentielle maximale 6 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP ADCA Purgeur d'air fig. 488 séries AE31.2-6 acier pression différentielle maximale 6 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14479166
Matériau du boîtier: Acier au carbone
Dimension Connexion: 1" BSP
Raccord: Taraudé
Largeur nominale: DN25
Dimensions de raccordement purge d'air: 1/2" BSP
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)