SKF Chauffage par induction Série: TIH 100 M
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) URL |
Product URL default | Page produit SKF URL |
Présentation du produit |
Appareil de chauffage par induction de taille moyenne offrant une capacité de chauffage de roulements jusqu’à 120 kg.
Propriétés:
- Capable de chauffer un roulement de 97 kg en seulement 20 minutes.
- Equipé en version standard de trois barreaux qui permettent de chauffer des roulements à partir de 20 mm de diamètre d’alésage et pouvant peser jusqu’à 120 kg.
- Bras pivotant pour le grand barreau.
- Disponible en deux versions : 230 V/50–60 Hz et 400–460 V/50–60 Hz.