ProductPage

BLICKLE Roulette fixe série BK-PATH, BH-PATH

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Exécution de la roue: Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement: Polyamide 6
Largeur (mm): 32
Diamètre (mm): 100
Capacité de charge (kg): 200
Plage de température (°C): de -25 jusqu'à 70
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Roulette fixe BK-PATH 100K-3-FK BLICKLE Roulette fixe BK-PATH 100K-3-FK Numéro d'article ERIKS: 12534444
Exécution de la roue: Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement: Polyamide 6
Largeur (mm): 32
Diamètre (mm): 100
Capacité de charge (kg): 200
Plage de température (°C): de -25 jusqu'à 70
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)