Benne basculante à système de déplacement, RAL 2000
• Forme de construction compacte En tôle d'acier de 3 mm avec un cadre de base stable, passages de fourches et profil de bordure continu sur la tôle du bac. • avec centre de gravité de charge avantageux Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège. Protection contre les chutes et basculements involontaires. • Surface Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461. Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande). • Accessoires en option Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties et jeu de roulettes.
• Forme de construction compacte En tôle d'acier de 3 mm avec un cadre de base stable, passages de fourches et profil de bordure continu sur la tôle du bac. • avec centre de gravité de charge avantageux Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège. Protection contre les chutes et basculements involontaires. • Surface Au choix peint, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461. Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris (à préciser lors de la commande). • Accessoires en option Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties et jeu de roulettes.