ProductPage
PCE

BAUER Dépôt pour substances dangereuses en tôle d'acier, 2 fûts de 200 litres, galvanisé

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher


Dépôt pour produits dangereux type GD-E, galvanisé

•     Dépôt sûr
Utilisable aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Pour le stockage de max. 4 fûts de 200 litres ou 1 conteneur (IBC) de 1000 litres, également combinables avec des fûts de 60 l et des petits récipients. Bac de rétention en tôle d'acier galvanisée 3 mm, avec grille galvanisée (capacité de charge 1000 kg/m²).
•    Renouvellement d'air naturel
Conception fermée de tous les côtés, en tôle d'acier profilée, avec porte à 1 battant verrouillable. La pompe de remplissage ou l'entonnoir peuvent être ajustés avec le fût.
•    Construction du toit
Type GD-E : toit rabattable, 2 ressorts à pression de gaz garantissent une ouverture et une fermeture aisée.
Type GD-E/IBC: toit rigide.
•    Couleur : RAL 5012 gris clair ou galvanisé
Autres teintes RAL disponibles, voir diversité des couleurs.