ASECOS Armoire-magasin coupe-feu avec 2 portes battantes et 2 tablettes, 1 298 x 1 196 x 616 mm, jaune
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Armoire de sécurité type 90, avec 2 portes battantes, hauteur 1298 mm
• Modèle de haute qualité
Produit de qualité, fabriqué en Allemagne, avec raccord pour ventilation au niveau du toit, raccordement à la terre en série et aides à l'ajustage compensant les irrégularités du sol.
• Fermeture spéciale des portes
Automatique et à suspension pneumatique avec cylindre profilé, peut être intégré dans le système de verrouillage du bâtiment, avec installation de blocage des portes.
• Dispositif intérieur flexible
Avec 2 tablettes stables (capacité de charge pour 75 kg, en cas de charge répartie uniformément), réglable en hauteur (espacement 32 mm) et bac de rétention
conformément à StawaR.
• Stockage réglementaire de matières dangereuses dans les locaux de travail
Suivant DIN EN 14470-1 (type 90) et TRGS 510 Annexe 3.
Remarque : les classes des matières dangereuses sont appliquées uniquement sous certaines réserves !