ASECOS Armoire coupe-feu avec 2 portes battantes pour montage mural, 482 x 995 x 470 mm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Placard suspendu type 30 pour montage mural
• Version robuste dans les largeurs d'amoire 564, 864 et 1164 mm
Corps : plaques spéciales coupe-feu, revêtues de résine de mélamine dans la couleur
gris anthracite (comme RAL 7016)
Portes : en tôle d'acier avec revêtement de poudre en structure ou au choix
avec grande découpe en verre coupe-feu EI 30 suivant
DIN EN 13501-2. Les composants importants pour la technique de sécurité se
trouvent en dehors de l'espace intérieur de l'armoire.
• Utilisation confortable
Portes maniables, bloquables dans chaque position d'ouverture.
Les portes ouvertes se ferment automatiquement en cas d'incendie.
Porte verrouillable avec cylindre.
Avec système de ventilation et d'aération intégré pour le raccordement
NW 75mm) à un échappement d'air technique.
• Aménagement intérieur
En série avec 3 tablettes réglables en hauteur (espacement 32 mm),
Capacité de charge 75 kg (répartie uniformément), bac collecteur conformément à StawaR
avec élément en tôle perforée comme premier niveau de stockage.
• Transport simple
Socle de transport intégré pour le transport interne simple,
Cache socle disponible sur demande.
• Résistance au feu 30 minutes
Armoire de sécurité type 30 pour un stockage de liquides inflammables dans
les locaux de travail suivant DIN EN 14470-1 et TRGS 510.
Certifié GS, conforme CE.
• Version robuste pour un montage mural flexible
Placard suspendu comprenant console murale et matériel de fixation pour un montage simple par soi-même. 2 portes battantes autoverrouillantes, au choix avec ou sans
Serrure à cylindre, bac de rétention en tôle d'acier
revêtue de poudre, avec volume de rétention 6 litres. Une tablette avec capacité de charge 25 kg
peut également être commandée en option.
• Couleur
Corps/portes dans RAL 7016 gris anthracite.
• Données techniques
Dimensions H x l x P : extérieur 482 x 995 x 470 mm.
Dimensions H x l x P : intérieur 414 x 942 x 419 mm.
Poids vide: 62,5 kg.
Capacité de charge max. 150 kg
Raccord d'évacuation d'air : NW75 (sur le plafond de l'armoire).
• Résistance au feu 30 minutes
Homologation protection-incendie (type 30) selon DIN EN 14470-1. Respecte les exigences de la TRGS 510 pour un stockage réglementaire des matières dangereuses inflammables dans les locaux de travail.
Fourni sans déco.