Paroi de protection de soudure TransEco 2000
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Écran de protection TransEco, orangé rouge
• Protection à toute épreuve
Contre les rayonnements lors de soudure à l'arc suivant la norme DIN EN 1598, facteur de risque < 1.
Contre les salissures, l'humidité, les courants d'air et les rayonnements du soleil, pare-vue et protection lors du ponçage.
• Entoilage de qualité TransTac à toute épreuve
Entoilage : 1 rideau avec ourlet à jour en bas et en haut.
TransEco 1450 compact : lxH 1400x1600 mm, épaisseur 0,4 mm.
TransEco 2000 compact : lxH 2000x1600 mm, épaisseur 0,4 mm.
• Types de rideaux
T75 : mat – vert foncé, facteur de risque env. 0,05.
T55 : vert euro, facteur de risque env. 0,40.
T40 : orangé rouge, facteur de risque env. 0,70.
Avec contrôle suivant la norme DIN EN 1598:2011-12.
T0 : transparent, protection contre les éclats, les éclaboussures, le bruit et le froid.
Le matériau résiste aux étincelles et est difficilement inflammable.
Inflammabilité suivant le classe d'inflammabilité des bords K 1/0,36 mm
(correspond env. à DIN 4102 B2) contrôle suivant DIN EN 1598:2011-12.
• Construction solide grâce au cadre en tube d'acier
Taille de cadre : 1870x1450/2000 mm (hauteur au-dessus du sol : env. 250 mm).
Couleur du cadre : noir mat revêtu par poudre.
Également possible sous forme de structure de coin grâce à un pied spécifique.
orangé rouge
Rideau de protection Transtac T75 mat 2 m
Numéro d'article ERIKS: 11821340
|
|||
Rideau de protection Transtac T55 2 m
Numéro d'article ERIKS: 11821338
|