ProductPage

BRADY Ruban encreur pour imprimante BMP71

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Résistance contre l'huile de lubrification et les produits chimiques à des conditions environnementales extrêmes. Qualité d'impression fiable et d'une grande netteté pour accroître au maximum la lisibilité des codes barres.

Matériau: Résine
Couleur de ruban: Vert
Modèle: M71-R6900-GN
Longueur de ruban (m): 56
Largeur de la bande (mm): 50.8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Ruban encreur de transfert thermique vert BRADY Ruban encreur de transfert thermique vert Numéro d'article ERIKS: 12352489
Matériau: Résine
Couleur de ruban: Vert
Modèle: M71-R6900-GN
Longueur de ruban (m): 56
Largeur de la bande (mm): 50.8
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)