BRADY B30 Étiquettes en polyester à faible teneur en halogénures
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Type de matériel: Vinyle
Numéro de matériau Brady : B-595 Le vinyle adhère aux produits à faible énergie de surface tels que les tuyaux en PVC, les matériaux moulés par soufflage, les plastiques ABS, les surfaces revêtues de poudre et les équipements fabriqués à partir de plastique recyclé. Le matériau B-595 adhère également parfaitement aux surfaces rugueuses telles que les murs en béton peints, le bois au fini irrégulier, les plastiques texturés, les tuyaux rugueux et les tuyaux gainés de papier.
Caractéristiques de l'étiquette : Adhésif agressif, Extérieur durable, Environnement extrême, Adhésif permanent
Application : étiquettes de composants et d'équipements, étiquettes d'identification électrique, étiquettes de laboratoire, étiquettes Lean et 5S, marquage de tuyaux et de vannes, identification logistique, identification de site, marquage au sol
Finition : Brillant
Compatibilité de l'imprimante : BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BradyPrinter i5300 Imprimante d'étiquettes industrielles, i3300, S3000, S3100