ProductPage

META CLIP fond grillagé complet galvanisé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


META CLIP Rayonnage à amboîter

  • Rayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre riveté
  • avec pieds en acier chevillables
  • Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur

  • Largeur (mm): 900
    Modèle: CLIP
    Hauteur (mm)
    Couleur: Galvanisé
    Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
    Fond grillagé 2900 x 900 galvanisé(e) compl.  META CLIP META Fond grillagé 2900 x 900 galvanisé(e) compl. META CLIP Numéro d'article ERIKS: 23865128
    Panneau arrière CLIP 1 900 x 900 mm métallique galvanisé META Panneau arrière CLIP 1 900 x 900 mm métallique galvanisé Numéro d'article ERIKS: 23865126
    Largeur (mm): 900
    Modèle: CLIP
    Hauteur (mm)
    Couleur: Galvanisé
    Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)