ProductPage

META CLIP compartimentages basic galvanisés complet pour tiroir avec coulisse télescopique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


META CLIP Rayonnage à amboîter

  • Rayonnage à emboîter avec cadre pré-monté = cadre riveté
  • avec pieds en acier chevillables
  • Tablettes dans grille de 50 mm percée pour recevoir les accessoires (Tablettes de 80 kg sans perforation)
  • Surface : galvanisation sendzimir ou avec revêtement plastique supplémentaire RAL 7035 gris clair
  • Tablettes dans grille de 25 mm réglable en hauteur

  • Largeur (mm): 1000
    Modèle: CLIP
    Hauteur (mm)
    Couleur: Galvanisé
    Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
    Compartimentages basic 100 pour prof. 400 galvanisé(e) compl.  pour tiroir avec coulisse télescopique META Compartimentages basic 100 pour prof. 400 galvanisé(e) compl. pour tiroir avec coulisse télescopique Numéro d'article ERIKS: 12366640
    Compartimentages basic 200 prof. 400 galvanisé(e) compl.  pour tiroir avec coulisse télescopique META Compartimentages basic 200 prof. 400 galvanisé(e) compl. pour tiroir avec coulisse télescopique Numéro d'article ERIKS: 12366643
    Compartimentages basic 100 prof. 500 galvanisé(e) compl.  pour tiroir avec coulisse télescopique META Compartimentages basic 100 prof. 500 galvanisé(e) compl. pour tiroir avec coulisse télescopique Numéro d'article ERIKS: 12366641
    Compartimentages basic 200 prof. 500 galvanisé(e) compl.  pour tiroir avec coulisse télescopique META Compartimentages basic 200 prof. 500 galvanisé(e) compl. pour tiroir avec coulisse télescopique Numéro d'article ERIKS: 12366644
    Largeur (mm): 1000
    Modèle: CLIP
    Hauteur (mm)
    Couleur: Galvanisé
    Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)