GEDORE Établi sur roulettes type 1506 XL
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Établi roulant type 1506 XL
Modèle : carrosserie rigide en tôle d'acier, avec 14 tiroirs ouvrant d'un côté (pouvant tous être cloisonnés individuellement), extraction totale, glissière à cage à billes, blocage en position médiane et en fin de course ainsi que verrouillage empêchant l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement. L'équipement de base comprend 20 séparateurs longitudinaux et 4 séparateurs transversaux ainsi que 4 boîtes intercalaires. Par bloc de tiroirs verrouillage centralisé par serrure à cylindre. Plan de travail en hêtre multiplex de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par vernis à l'huile de lin. Très stable grâce à l'essieu AR à voie large et aux 2 grandes roues haute performance débordant sur les deux côtés, 2 roues pivotantes, avec frein tournant sur un côté (arrêt total) pour une assise stable dans toutes les directions.
Surface à revêtement par poudre résistant à l'abrasion, caisson bleu GEDORIT, tiroirs argentés GEDORIT.
Remarque : cadenas voir (réf. 7356).