ProductPage

CP Armoire polyvalente H 1850 x P 500mm sur pieds de 150mm de haut

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Armoire multifonction série Classic avec pieds de 150 mm de haut, hauteur 1850 mm, gris clair/bleu gentiane
•    Construction solide en tôle d'acier
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes pratiques
convergentes, avec amortisseur.
Montées sur pivots avec renfort de caisson vertical.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas,
Avec fentes d'aération et porte-étiquettes.
•    Aménagement intérieur varié
Compartiment gauche avec 4 tablettes fixes, compartiment droit avec tablette supérieure, tringle et 3 crochets coulissants.
Compartiment gauche avec cloison raccourcie et 4 casiers, compartiment droit avec tringle et 6 crochets coulissants.
Avec cloison centrale et 8 tablettes.
4 tablettes traversantes, fixes.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
•    Au choix avec pieds ou socle
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 1850
Profondeur (mm): 500
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Armoire de vestiaire 4 compartiments avec pieds RAL7035 H 1 850 mm CP Armoire de vestiaire 4 compartiments avec pieds RAL7035 H 1 850 mm Numéro d'article ERIKS: 11819182
Armoire à linge/de vestiaire 2 compartiments avec pieds 7035 type A l 610 mm CP Armoire à linge/de vestiaire 2 compartiments avec pieds 7035 type A l 610 mm Numéro d'article ERIKS: 11818447
Armoire pour appareils 7035 2 compartiments type A avec pieds l 610 mm CP Armoire pour appareils 7035 2 compartiments type A avec pieds l 610 mm Numéro d'article ERIKS: 11818443
Armoire de vestiaire avec pieds 8060-22 7035/5010 CP Armoire de vestiaire avec pieds 8060-22 7035/5010 Numéro d'article ERIKS: 12963690
Armoire pour appareils 7035 2 compartiments type A avec pieds l 810 mm CP Armoire pour appareils 7035 2 compartiments type A avec pieds l 810 mm Numéro d'article ERIKS: 11818444
Armoire à linge/de vestiaire 2 compartiments avec pieds 7035 type A l 810 mm CP Armoire à linge/de vestiaire 2 compartiments avec pieds 7035 type A l 810 mm Numéro d'article ERIKS: 11818448
Largeur (mm)
Hauteur (mm): 1850
Profondeur (mm): 500
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)