ProductPage

FORMAT Armoire de vestiaire RAL 7035/5012

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Armoire vestiaire caisson RAL 7035, façade RAL 5012

•    Utilisation universelle et fonctionnelle
Armoire vestiaire pour vos vêtements de travail et de tous les jours.
Fonds lisses, faciles à nettoyer.
Tablette avec tringle et 3 crochets par compartiment.
Largeur de compartiment : 300 mm
•    Construction solide en tôle d'acier
Fermeture à pêne rotatif pour cadenas.
Ouverture des portes sur la droite.
Au choix avec pieds en plastique noir ou socle en tôle d'acier, 100 mm de haut.
Caisson et portes : RAL 7035 gris clair.
Alternative : caisson RAL 7035 gris clair et portes RAL 5012 bleu clair.
Livraison sans la déco.
Modèle : armoire vestiaire avec pieds

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 1800
Profondeur (mm): 500
Couleur: Gris
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Armoire de vestiaire 2 compartiments 1 800 x 610 x 500 mm gris/bleu FORMAT Armoire de vestiaire 2 compartiments 1 800 x 610 x 500 mm gris/bleu Numéro d'article ERIKS: 11824003
Armoire de vestiaire 3 compartiments 1 800 x 900 x 500 mm gris/bleu FORMAT Armoire de vestiaire 3 compartiments 1 800 x 900 x 500 mm gris/bleu Numéro d'article ERIKS: 11824004
Largeur (mm)
Hauteur (mm): 1800
Profondeur (mm): 500
Couleur: Gris
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)