ProductPage

CP Armoire de vestiaire double avec banc intégré H 2090 x P 500 mm

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Armoire vestiaire deux niveaux série Classic avec banc intégré, hauteur 2090 mm, gris clair/bleu gentiane
•    Construction durable en tôle d'acier
Armoires avec 2 compartiments l'un sur l'autre.
Protection supplémentaire contre la corrosion grâce aux pieds en plastique.
•    Portes pratiques
Ouverture à droite, sur pivot, avec 1 perforation en haut et en bas
et 1 porte-étiquettes embouti.
Avec fermeture à pêne rotatif pour l'utilisation d'un cadenas.
•    Concept intérieur judicieux
Tablette supérieure encastrable.
Largeur de compartiment 400 mm, également adapté pour les casques de moto.
Tringle avec 3 crochets dans chaque compartiment.
Nettoyage facile, fond des compartiments lisse.
•    Large gamme de couleurs
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 7035 gris clair
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5010 bleu gentiane
Caisson : RAL 7035 gris clair, portes : RAL 5012 bleu clair
Autres couleurs disponibles sur demande.
Tablettes et compartiments généralement de la même couleur que le caisson.
•    Au choix avec pieds, socle ou banc
Pieds : en gris clair si le caisson est en RAL 7035, sinon noirs.
Socle : partiellement galvanisé, revêtu de la même couleur que le caisson.
Banc : assise en hêtre, env. 60x35 mm, vernis transparent avec différences de teintes dues au matériau naturel.
Profondeur d'assise : 315 mm. Profondeur totale : 815 mm.
Structure en RAL 7021 gris anthracite, patins avec 10 mm de nivellement.
Livraison : séparé de l'armoire à monter facilement soi-même.
Équipements supplémentaires également disponibles, veuillez nous demander.

Largeur (mm)
Hauteur (mm): 2090
Profondeur (mm): 500
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Double armoire de vestiaire l 610 banquette intégrée 7035/5012 CP Double armoire de vestiaire l 610 banquette intégrée 7035/5012 Numéro d'article ERIKS: 11818554
Armoire de vestiaire 2 compartiments 300 mm banquette 7035/7035 CP Armoire de vestiaire 2 compartiments 300 mm banquette 7035/7035 Numéro d'article ERIKS: 11820533
Double armoire de vestiaire l 810 banquette intégrée 7035/5012 CP Double armoire de vestiaire l 810 banquette intégrée 7035/5012 Numéro d'article ERIKS: 11818555
Armoire de vestiaire 2 compartiments 400 mm banquette 7035/7035 CP Armoire de vestiaire 2 compartiments 400 mm banquette 7035/7035 Numéro d'article ERIKS: 11820534
Armoire de vestiaire 3 compartiments l 300 mm banquette 7035/7035 CP Armoire de vestiaire 3 compartiments l 300 mm banquette 7035/7035 Numéro d'article ERIKS: 11820535
Double armoire de vestiaire l 900 banquette intégrée 7035/5012 CP Double armoire de vestiaire l 900 banquette intégrée 7035/5012 Numéro d'article ERIKS: 11818556
Armoire de vestiaire 4 compartiments l 300 mm banquette 7035/7035 CP Armoire de vestiaire 4 compartiments l 300 mm banquette 7035/7035 Numéro d'article ERIKS: 11820537
Double armoire de vestiaire l 1190 banquette étayée 7035/5012 CP Double armoire de vestiaire l 1190 banquette étayée 7035/5012 Numéro d'article ERIKS: 11818558
Armoire de vestiaire 3 compartiments l 400 banquette 7035/7035 CP Armoire de vestiaire 3 compartiments l 400 banquette 7035/7035 Numéro d'article ERIKS: 11820536
Double armoire de vestiaire l 1200 banquette intégrée 7035/5012 CP Double armoire de vestiaire l 1200 banquette intégrée 7035/5012 Numéro d'article ERIKS: 11818557
Largeur (mm)
Hauteur (mm): 2090
Profondeur (mm): 500
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant