ProductPage

CP Armoire à rayonnages 6 tablettes et 42 compartiments

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Armoire hxlxp 830x700x300 mm, avec bacs transparents

•     Armoire en acier avec et sans portes
Structure en tôle d'acier solide.
Revêtement par poudre écologique.
Portes avec verrouillage à 3 points.
Serrure à cylindre avec 2 clés.
•     Rangement variable
Tablettes galvanisées réglables par pas de 10 mm.
Capacité de charge : 50 kg/tablette pour une charge répartie de façon uniforme.
•     Coloris standard sans supplément de prix
Pour une combinaison unicolore ou bicolore du boîtier et des façades, voir liste des coloris.
•     Peintures standard
Corps et portes gris clair RAL 7035 ou
Corps gris clair RAL 7035 et portes bleu clair RAL 5012.
Autres coloris disponibles (sans supplément) :
Corps : RAL 5012, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035
Coloris des portes : RAL 3003, RAL 5010, RAL 5012, RAL 5021, RAL 6011, RAL 7021, RAL 7035

Avec 6 tablettes et 42 bacs PLK 4 bleus en série, avec ou sans portes.

Coloris de corps proposés (sans supplément) :
RAL 5012
RAL 6011
RAL 7021
RAL 7035

Tous les autres coloris correspondent aux couleurs des portes (sans supplément)

Largeur (mm): 700
Hauteur (mm): 830
Profondeur (mm): 300
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Armoire à rayonnage 7035/5012 830 x 700 x 300 mm avec portes, 42 compartiments CP Armoire à rayonnage 7035/5012 830 x 700 x 300 mm avec portes, 42 compartiments Numéro d'article ERIKS: 11824054
Armoire à rayonnage 7035/7035 830 x 700 x 300 mm avec portes, 42 compartiments CP Armoire à rayonnage 7035/7035 830 x 700 x 300 mm avec portes, 42 compartiments Numéro d'article ERIKS: 11824055
Armoire à rayonnage 7035/7035 830 x 700 x 300 mm sans portes, 42 compartiments CP Armoire à rayonnage 7035/7035 830 x 700 x 300 mm sans portes, 42 compartiments Numéro d'article ERIKS: 11824053
Largeur (mm): 700
Hauteur (mm): 830
Profondeur (mm): 300
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)