ALTREX Échafaudage roulant SQG 0,75x1,85m garde corps Safe Quick type 5100 fibres
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Échafaudage en aluminium 5100 – 0,75 m étroit, cote longitudinale 1,85 m, avec plates-formes Fiber-Deck®
L'échafaudage 5200 est le système de base d'Altrex avec cadres larges de 1,35 m. Ce système connaît d'innombrables
possibilités d'application en vue d'une utilisation, tant en intérieur qu'en extérieur. Si peu d'espace est disponible pour monter un
échafaudage, Altrex offre alors une solution remarquable avec l'échafaudage 5100. Cet échafaudage est
équipé de cadres étroits de0,75 m. Disponible en trois cotes longitudinales ; 1,85 m, 2,45 m et 3,05 m.
• Hauteur de travail maximale pour une utilisation dans des espaces fermés et en extérieur 10,2 m (5100), 14,2 m dans des espaces fermés et en extérieur 10,2 m (5200) ; un montage plus en hauteur est possible si les mesures prescrites légalement et/ou par Altrex ont été prises
• Les pièces détachées sont combinables avec d'autres composants du système modulaire d'échafaudages de la série 5000
• Charge maximale par plate-forme 250 kg et pour l'échafaudage intégral 750 kg
• Disponible avec des plates-formes en bois ou Fiber-Deck® à poids réduit
• Avec code QR de sécurité mobile pour les instructions de montage & Utilisation sur les plates-formes
• La plate-forme peut être facilement soulevée au niveau des traverses. Équipé de plates-formes légères Fiber-Deck® (en option)
• Entretoises imprimées avec instructions de montage
• Plinthes en aluminium montabes rapidement grâce au système Easy-Fit®
• La protection anti-détachement innovante permet le démontage par une seule personne (2,45 m/3,05 m)
• Jonction comprimée mâchoire-entretoise avec mâchoires encliquetables, marquées par des couleurs pour la reconnaissance des entretoises (horizontal = rouge, diagonal = noir)
• Stabilisateur Easy-Lock® téléscopique, réglable en continu et rapide à monter
• Roues à double freinage (Ø 200 mm), faciles à déverrouiller sous charge pleine. enroulable 25 cm
• Cadre avec jonction soudée tout autour
Nomenclature pour n° de commande 3062.7557
Description
Cadre de montage 75-28-7, 7,6 kg : 2
Cadre de garde-corps 75-50-2, 3,1 kg : 2
Support de roue Ø 200 mm série 5000, 5,2 kg : 4
Plate-forme en bois avec trappe, 14,8 kg : 1
Plate-forme Fiber-Deck® avec trappe, 10,8 kg : 1
Entretoise diagonale revêtue de rouge, 2,0 kg, 2
Entretoise horizontale, 1,9 kg : 6
Bras triangulaire Easy-Lock®, 7,6 kg : -
Set de plinthes (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 kg : 1
Set de plinthes (2) 1.85/2.45/3,05 Easy-Fit®, 8,8 kg : 1
ALTREX
Plate-forme Fiber-Deck 185 RS TOWER 51 6,2 m
Numéro d'article ERIKS: 12967156
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ALTREX
Echafaudage roulant SQG 0,75x1,85m - hauteur du plate-forme 6,2m / hauteur de travail 8,2m F Type 5100, fiber, Safe-Quick Guardrail
Numéro d'article ERIKS: 12507982
|
Ce produit n'est plus disponible
|