ALTREX Échafaudage pliant type 4400-POWER
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Échafaudage en aluminium 4400-POWER – 0,75 m étroit, cote longitudinale 1,85 m
Pour l'utilisation intérieure et extérieure, Altrex offre l'échafaudage pliant 4400-POWER de la série 4000.
Cet échafaudage pliant robuste et compact comporte une surface de base de 0,75 x 1,85 m.
• La plate-forme peut être ajustée à différentes hauteurs de travail si bien que l'on peut travailler en toute facilité à différentes hauteurs
• Des plates-formes en bois dotées d'un profil anidérapant lourd et d'une protection anti-détachement assurent une sécurité supplémentaire
• Travail confortable, étant donné les échelons sont munis d'un profil antidérapant et disposent d'un intervalle de 28 cm
• Plate-forme équipée d'un crochet de protection anti-détachement
• Avec code QR de sécurité mobile® pour les instructions de montage & Utilisation sur les plates-formes
• Grâce au principe de charnière, l'échafaudage pliant est facile à plier et à déplier
• Sans démontage, facile à faire rouler à travers les ouvertures standard des portes
• Compact à stocker
• Plate-forme équipée d'une protection anti-détachement
• Extensible avec pièces de série 4000 jusqu'à une hauteur de travail de 7,80 m
• Roue en plastique à double freinage (Ø 125 mm) avec surface de roulement en caoutchouc ; un manchon en dessous du cadre offre une résistance supplémentaire
Nomenclature pour n° de commande 3062.7551
Description
Échafaudage pliant 4400-Power à 6 échelons, intégral (Ø 125 mm), 32 kg : 1
Unité pliante à 6 échelons 4400-Power, 13,0 kg : –
Set de tuyaux à brides, 0,8 kg : –
Cadre de montage 75-28-7, 6,4 kg : –
Cadre de garde-corps 75-50-2, 2,6 kg : –
Plate-forme en bois avec trappe, 14,0 kg : –
Ensemble de roues Ø 125 mm, 5,0 kg : –
Support de roue Ø 200 mm série 4000, 3,3 kg : –
Entretoise diagonale, 2,0 kg : –
Entretoise horizontale, 1,8 kg : –
Bras triangulaire standard série 4000, 7,3 kg : –
Set de plinthes 0,75 x 1,85 m, 7,6 kg : –
Numéros de configuration avec plates-formes en bois
Cote longitudinale 1,85 m : C440005
ALTREX
Plate-forme en bois 185 RS 44 POWER 3,0 m
Numéro d'article ERIKS: 12967137
|
|||
ALTREX
Plate-forme en bois 185 RS 44 POWER 3,8 m
Numéro d'article ERIKS: 12967138
|
|||
ALTREX
Plate-forme en bois 185 RS 44 POWER 5,5 m
Numéro d'article ERIKS: 12967139
|
|||
ALTREX
Plate-forme en bois 185 RS 44 POWER 7,8 m
Numéro d'article ERIKS: 12967280
|
Ce produit n'est plus disponible
|
||
ALTREX
Echafaudage pliant 4400-POWER 0,75x1,85m-bois
Numéro d'article ERIKS: 12585484
|
Ce produit n'est plus disponible
|