Rack pour porte-vélos, modèle 4000
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Râtelier à vélos modèle 4000, simple face
• Râtelier avec stabilité optimisée
La forme des arceaux très haute permet de poser le vélo
en prenant soi des roues et des jantes.
• Construction en acier stable
Construction en acier protégée contre la corrosion
grâce à une galvanisation à chaud suivant la norme DIN EN ISO 1461.
Cadre de base en acier à cornières 35.
• Adapté pour les types de vélos courants
Arceaux en tube rond de 18.
Angle de parking : 90°.
Arceau pour largeur de pneu jusqu'à 55 mm -
également adapté aux VTT.
• Adapté pour un montage en rangées
Face frontale équipée pour une fixation au sol.
Permet également un vissage en rangées.