ProductPage

GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4400 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons

Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Double effet
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN25 - DN80 GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN25 - DN80 Numéro d'article ERIKS: 14671859
Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN100 GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN100 Numéro d'article ERIKS: 14671791
Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN125 GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN125 Numéro d'article ERIKS: 14671792
Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN150 GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN150 Numéro d'article ERIKS: 14671793
Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN10 - DN40 GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4400 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Double effet DN10 - DN40 Numéro d'article ERIKS: 14671790
Transmission: Quart de tour
Modèle
Principe de fonctionnement: Double effet
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)

Connexe