ProductPage

VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Exécution: Volant
Approprié pour: Robinet à opercule
Matériau: Acier
Convient pour le passage
Diamètre (mm)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 200mm DN40- DN50 VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 200mm DN40- DN50 Numéro d'article ERIKS: 12656357
Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 250mm DN65- DN80 VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 250mm DN65- DN80 Numéro d'article ERIKS: 12660683
Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 315mm DN100- DN150 VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 315mm DN100- DN150 Numéro d'article ERIKS: 12645287
Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 400mm DN200 VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 400mm DN200 Numéro d'article ERIKS: 12650277
Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 500mm DN250- DN350 VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 500mm DN250- DN350 Numéro d'article ERIKS: 12645284
Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 640mm DN400- DN500 VAG Volant Série: BETA- EKO Type: 21110 Acier Diamètre: 640mm DN400- DN500 Numéro d'article ERIKS: 12661219
Article de stock
Exécution: Volant
Approprié pour: Robinet à opercule
Matériau: Acier
Convient pour le passage
Diamètre (mm)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)