SearchPage
Accueil
Toutes les promotions
(4499 produits contiennent 4499 Articles)
Classer par
Pertinence
Marque -croissant-
Marque -décroissant-
Montrer la quantité
10
25
50
100
200
Précédent
2 / 450
Suivant
ECON®
Robinet à boisseau sphérique Type: 7744 Acier inoxydable/PTFE Passage reduit Levier 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25)
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "ball valve type: 7744 stainless steel/ptfe reduced bore handle 1000 psi wog internal thread (bspp) 1" (25)", "item_id": "gr0000001048911", "material_number": "12427437", "item_brand": "econ®", "item_category":"valves and actuators", "item_category2":"ball valves", "item_category3":"ball valves with threaded connection", "item_category4": "pr_ec011343_0060", "index": "1", "quantity": "" } }
ECON®
Thermomètre à tube de verre fig. 1648 aluminium plage de mesure 0 - 120 °C raccordement process laiton longueur de plonge 63
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "glass tube thermometer fig. 1648 aluminium measuring range 0 - 120 °c process connection brass insert length 63 mm 1/2 " b", "item_id": "gr0000001048925", "material_number": "11812527", "item_brand": "econ®", "item_category":"measurement and control", "item_category2":"temperature meters", "item_category3":"glass thermometers", "item_category4": "pr_ec010059_0015_mvd", "index": "2", "quantity": "" } }
LEADER
Joint spiralé SRI 316L/316L/C/CS PN100 DN250 267x279x307x391 EN 1514-2
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "spiral-wound gasket sri 316l/316l/c/cs pn100 dn250 267x279x307x391 en 1514-2", "item_id": "gr0000000956872", "material_number": "11145570", "item_brand": "leader", "item_category":"seals", "item_category2":"flat gaskets", "item_category3":"spiral-wound gaskets", "item_category4": "pr_ec011529_0006", "index": "3", "quantity": "" } }
GARLOCK
Tri-Clamp Joint d'étanchéité Bio-Pro ISO1127 DN20
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp seal bio-pro iso1127 dn20", "item_id": "gr0000000957719", "material_number": "11487927", "item_brand": "garlock", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr_ec010840_0003", "index": "4", "quantity": "" } }
GARLOCK
Tri-Clamp Joint d'étanchéité Bio-Pro ISO1127 DN25
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "tri-clamp seal bio-pro iso1127 dn25", "item_id": "gr0000000958060", "material_number": "11487928", "item_brand": "garlock", "item_category":"seals", "item_category2":"seals for sanitary couplings", "item_category3":"tri-clamp gaskets", "item_category4": "pr_ec010840_0003", "index": "5", "quantity": "" } }
LEADER
Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN40 DN200 290x220x3 EN 1514-1 IBC
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "ptfe flange gasket clipperlon 2110 pn40 dn200 290x220x3 en 1514-1 ibc", "item_id": "gr0000000551625", "material_number": "12257685", "item_brand": "leader", "item_category":"seals", "item_category2":"flat gaskets", "item_category3":"ptfe", "item_category4": "pr_ec010708_0005", "index": "6", "quantity": "" } }
LEADER
Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN10 DN350 438x356x3 EN 1514-1 IBC
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "ptfe flange gasket clipperlon 2110 pn10 dn350 438x356x3 en 1514-1 ibc", "item_id": "gr0000000551676", "material_number": "12257662", "item_brand": "leader", "item_category":"seals", "item_category2":"flat gaskets", "item_category3":"ptfe", "item_category4": "pr_ec010708_0005", "index": "7", "quantity": "" } }
LEADER
Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN16 DN450 555x458x2 EN 1514-1 IBC
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "ptfe flange gasket clipperlon 2110 pn16 dn450 555x458x2 en 1514-1 ibc", "item_id": "gr0000000551755", "material_number": "12037701", "item_brand": "leader", "item_category":"seals", "item_category2":"flat gaskets", "item_category3":"ptfe", "item_category4": "pr_ec010708_0005", "index": "8", "quantity": "" } }
LEADER
Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN40 DN250 352x273x2 EN 1514-1 IBC
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "ptfe flange gasket clipperlon 2110 pn40 dn250 352x273x2 en 1514-1 ibc", "item_id": "gr0000000551816", "material_number": "12037698", "item_brand": "leader", "item_category":"seals", "item_category2":"flat gaskets", "item_category3":"ptfe", "item_category4": "pr_ec010708_0005", "index": "9", "quantity": "" } }
LEADER
Joint de bride PTFE CLIPPERLON 2110 PN10 DN500 594x508x3 EN 1514-1 IBC
Connectez-vous pour voir les prix
Commander
{"itemTrackPD":{ "item_name": "ptfe flange gasket clipperlon 2110 pn10 dn500 594x508x3 en 1514-1 ibc", "item_id": "gr0000000551834", "material_number": "12257665", "item_brand": "leader", "item_category":"seals", "item_category2":"flat gaskets", "item_category3":"ptfe", "item_category4": "pr_ec010708_0005", "index": "10", "quantity": "" } }