ProductPage

STAUFF Tuyau de mesure DN04-340bar type C série SGS


Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Flexibles capillaires & embouts et ensembles de flexibles de la série STAUFF Test avec la largeur nominale DN4 et jusqu'à 340 bar (type C).
Pour agents gazeux.
Grande variété de longueur de flexibles.
Large choix de raccords et connecteurs pour flexibles capillaires & embouts.
Disponibles en acier avec revêtement en zinc/nickel ou en acier inoxydable V2A et V4A.

Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN): DN04
Pression maximum de service (bar): 340
Exécution raccord 1
Exécution raccord 2
Taille du raccord fileté 1
Taille du raccord fileté 2
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (65 des 65 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Tuyau de mesure SGS-B1/4-2500-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-B1/4-2500-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 11359931
Tuyau de mesure SGS-H1/4-6000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-H1/4-6000-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742011
Tuyau de mesure SGS-B1/4-10000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-B1/4-10000-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 11360812
Tuyau de mesure SGS-B1/4/G1/4-4000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-B1/4/G1/4-4000-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14741996
Tuyau de mesure SGS-U1/4-1000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-U1/4-1000-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742296
Tuyau de mesure SGS-U1/4-2200-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-U1/4-2200-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742297
Tuyau de mesure SGS-S06-250-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-S06-250-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742242
Tuyau de mesure SGS-S06-600-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-S06-600-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742257
Tuyau de mesure SGS-D06S-1219-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-D06S-1219-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742001
Tuyau de mesure SGS-K06S/L06S-4000-C-W3 STAUFF Tuyau de mesure SGS-K06S/L06S-4000-C-W3 Numéro d'article ERIKS: 14742029
Matériau d'accouplement: Acier
Revêtement du surface: Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN): DN04
Pression maximum de service (bar): 340
Exécution raccord 1
Exécution raccord 2
Taille du raccord fileté 1
Taille du raccord fileté 2
Longueur (mm)
Effacer les filtres     (65 des 65 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant