ProductPage

GATES Courroie dentée en PU Synchro-Power® Sleeves profil AT10 largeur 32 mm

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Longueur de pas (mm): 1200
Largeur (mm): 32
Pas (mm): 10
A double face: Non
Matériau: PU
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Courroie dentée PU Synchro-Power® AT10-1200-32 GATES Courroie dentée PU Synchro-Power® AT10-1200-32 Numéro d'article ERIKS: 12075070
Ce produit n'est plus disponible 
Longueur de pas (mm): 1200
Largeur (mm): 32
Pas (mm): 10
A double face: Non
Matériau: PU
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)