E-COLL Granulés absorbants à base d'oxyde d'aluminium
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Absorbant d'huile – à base d'argile –
•
Absorbant d'huile polyvalent, à base d'argile (granulés Moler) type III/R.
• Domaines d'application
Lie huiles, graisses, lubrifiants, carburants et autres fluides.
Convient pour les aires de circulation.
• Caractéristiques techniques
Densité en vrac : env. 500 g/l.
1 l d'absorbant d'huile absorbe 0,5 l d'huile.
Contenu : 40 l = env. 20 kg.
Granulation : de 0,5 à 1 mm.